OAB-100 オープンテレビ台 アイリスオーヤマ 59739392 OAB-100 オープンテレビ台 アイリスオーヤマ 59739392 OAB-100 オープンテレビ台 アイリスオーヤマ 59739392

オープンテレビ台

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59739392 品番 OAB-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

シンプルなデザインのAVボードです。
オープンタイプなので、簡単にしまったものを取り出し使用できます。サイドの棚にはDVDもしまえます。
中央の棚にはレコーダーはもちろんハードディスクやゲーム機等あらゆる周辺機器を、サイドの棚にはDVDもしまえます。
4色展開で、お部屋に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。

オフホワイト 材質プリント紙化粧パーティクルボード 耐荷重(kg)(全体)60、(天板)40、(棚板1枚あたり)5 幅(cm)100 質量(kg)約17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×約390×約488 適合サイズテレビ/幅100cm以下の薄型TV(家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59739383
2023-05-05
用途:
TV台として
医療・福祉・介護関連業

組み立てに苦労しましたし時間がかかりましたができ上がりには満足しています。耐久性はまだ分かりません。

対象商品:
59739383
2018-02-18
用途:
客間のテレビ台
教育・研究機関

掃除のときに少し移動させることが出来る様に、キャスター付の手軽な値段のテレビ台を探していたときに、本商品を見つけて購入しました。人にもよると思いますが、組み立てもさほど難しくなく、私の場合、15〜20分程度で終わりました。3段のカラーボックスと同じ材質ではあるが、色合いや柄から、それほど安っぽさを感じることはないと思います。購入後にわかったのですが、アイリスオーヤマ製と言うことで他のショップでも取扱いがある中、土日の割引を利用した結果、どこよりも安く購入出来でいたことが分かったので、うれしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする