IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
59740064
品番
ABW3B-RPN02
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
適合
Φ22 TWシリーズ ボタンユニット用
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
Φ29×H12.5
ボタン色
赤
操作部形状
丸形(中形)