ABW401R-MAU Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気) 59740116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接点構成1b
動作方式モメンタリ
ボタン色
接点材質金接点
内容量1個注文コード59740116品番ABW401R-MAU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1bボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質金接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06921503
2020-12-24
用途: プレス機械の停止ボタン
株式会社五輪パッキング製造業

取り付けが容易でボタン操作が軽いのがとても良く黄色が目立ちます。

対象商品 : 06921582
2013-07-23
用途: 制御盤製作
有限会社FUJII製作所

とっても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする