※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】クレーンスケール(校正書付)

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)60 注文コード59740235 品番ATH1BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はレンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る

重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。

表示部
(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm
(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
セット内容本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース 電源リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時) ひょう量1000kg 目量0.5kg 防塵防水性能- サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,400 / 税込 ¥7,040
北海道地方数量1につき ¥7,360 / 税込 ¥8,096
沖縄地方数量1につき ¥11,040 / 税込 ¥12,144
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
完成品の重量測定

国の仕事で、公正証書付きのスケールが必要になり、購入も考えましたが、保管場所や公正証書の期限が過ぎると、証明書を発行してもらうのに配送や費用が掛かる事を考えると、レンタルが一番いいと思います。大変しっかりとしたケースで配送されているので、途中で狂う事も考えにくい物です。
価格が、もう少し安いと言うことなしですが、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする