仕様●リターン方向:両リターン
保護構造IP65(IEC 60529)
段数1段
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
適合ハンドルP1
操作方式スプリングリターン式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)20以上