3/22より値下げ!現場を応援

TW088 防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所 59741237 TW088 防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所 59741237

防じん・防毒マスク TW088(Two Way)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59741237 品番 TW088
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) 値下げ
15,980

用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。

種別防じん・防毒マスク サイズM 用途※フィルターは付いていません。 仕様伝声器付 トラスコ品番819-5436 材質エラストマー 質量(g)360以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ) 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60

商品説明動画

防毒マスク TW088
この動画は、23人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
有機溶剤使用時
建設業・工事業

フィッチングせず購入したが使用して良い
Mサイズは標準サイズ
Lサイズは少し大きめの方用

対象商品:
59741246
2021-11-24
用途:
塗装剥離

顔全体を守れるし、曇らないし作業効率は最高に良いものです。

1人が参考にしています
対象商品:
59741246
2021-11-11
用途:
木工研磨作業

作業効率アップ、呼吸も問題なく可能、快適。ただ湿度の高い時は曇るのが惜しい。

1人が参考にしています
対象商品:
59741246
2020-07-29
用途:
除草剤等の噴霧作業に使用。
アートすばる 様

「先ずは使い勝手がいい。」との印象です。購入の価値が有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする