TW088 防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所 59741246 TW088 防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所 59741246 TW088 防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所 59741246

防じん・防毒マスク TW088(Two Way)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59741246 品番 TW088
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。

種別防じん・防毒マスク サイズL 用途※フィルターは付いていません。 仕様伝声器付 トラスコ品番819-5437 材質エラストマー 質量(g)360以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ) 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60

商品説明動画

防毒マスク TW088
この動画は、23人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
有機溶剤使用時
建設業・工事業

フィッチングせず購入したが使用して良い
Mサイズは標準サイズ
Lサイズは少し大きめの方用

対象商品:
59741246
2021-11-24
用途:
塗装剥離

顔全体を守れるし、曇らないし作業効率は最高に良いものです。

1人が参考にしています
対象商品:
59741246
2021-11-11
用途:
木工研磨作業

作業効率アップ、呼吸も問題なく可能、快適。ただ湿度の高い時は曇るのが惜しい。

1人が参考にしています
対象商品:
59741246
2020-07-29
用途:
除草剤等の噴霧作業に使用。
アートすばる 様

「先ずは使い勝手がいい。」との印象です。購入の価値が有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする