好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
多用途刷毛(化繊) JAN付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59741632
品番
52595
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
水性・油性・ニス兼用の多用途刷毛です。初心者の方から上級者の方まで使用できます。
用途
水性・油性・ニス兼用
サイズ
50mm
種類
刷毛
毛材
化学繊維
主な用途
万能用(多用途)
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応