好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ダメ込み・隅切り用刷毛
中国 赤毛 竹ペン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59741754
品番
650641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
寸法(mm)
15
種類
刷毛
主な用途
塗装用
毛色
赤色
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応