好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ラック/ニス用刷毛
特別最上級 ニス・ステイン用刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59741928
品番
651630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
DIY用として最適の上級刷毛です。
用途
ニス、ステイン
サイズ
30mm
種類
刷毛
毛材
化学繊維
主な用途
ニス用、ステイン用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応