好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 水性塗料用刷毛
特別最上級 水性用刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59741964
品番
651661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
DIY用として最適の上級刷毛です。
用途
水性
サイズ
50mm
種類
刷毛
毛材
化学繊維
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応