好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の トタン・瓦用刷毛
水性 瓦トタン用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59742025
品番
652940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥779
販売価格(税別)
¥
708
バスケットに入れる
瓦トタン塗装時に使用します。塗料は水性用をご使用ください。
寸法(mm)
100
種類
刷毛
毛材
化学繊維
主な用途
水性用、トタン・瓦用
刷毛幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応