好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白豚毛 筋違刷毛(673)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59742208
品番
814023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛材
豚毛
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応