好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 水性塗料用刷毛
水性用白毛ナイロン金巻
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59742402
品番
4960000000000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
ローコストタイプの水性用刷毛です。使いさすさ、塗り心地に優れています。
寸法(mm)
35
サイズ(号)
12
毛材
ナイロン
用途
水性
種類
刷毛
主な用途
水性用
材質(毛)
ナイロン
刷毛幅(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応