好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 鉄骨・橋梁用刷毛
白毛 あおい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59742603
品番
11313
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法(mm)
30
種類
刷毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応