画像準備中

白毛 ペンキ用 疾風

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59742725 品番 890884
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類刷毛 主な用途ペンキ用 刷毛幅(mm)40 サイズ(号)15 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする