好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 油性塗料用刷毛
白毛 ペンキ用 疾風
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59742743
品番
890886
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
刷毛
主な用途
ペンキ用
刷毛幅(mm)
60
サイズ(号)
25
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応