好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 水性塗料用刷毛
白ナイロン 竹ペン GPフレッシュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59742752
品番
12327
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種類
刷毛
サイズ(号)
3
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応