好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
白ナイロン メジ刷毛 流水
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59742883
品番
12464
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
種類
刷毛
サイズ(号)
15
材質(毛)
ナイロン
主な用途
建築用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応