画像準備中

白毛 メジ刷毛 #222(筋違)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59742935 品番 13233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
種類刷毛 サイズ(号)10 主な用途塗装用 毛色白色 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする