好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
白毛 メジ刷毛 #222(筋違)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59742944
品番
13234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
種類
刷毛
サイズ(号)
12
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応