画像準備中

白毛 メジ刷毛 飛車 (折曲げ式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59743023 品番 13271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
種類刷毛 サイズ(号)5 主な用途目地用 毛色白色 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする