好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 油性塗料用刷毛
黒豚毛 アングル刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
-
注文コード
59743172
品番
15500
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
15
種類
刷毛
サイズ(号)
-
主な用途
塗装用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応