好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 油性塗料用刷毛
黒豚毛 アングル刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
3(inch)
注文コード
59743188
品番
15505
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
刷毛
サイズ(号)
3(inch)
主な用途
塗装用
毛色
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応