好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 掃除用刷毛
白豚毛 防水用コッピー刷毛(立型)薄口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59743224
品番
15660
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法(mm)
100
種類
刷毛
主な用途
防水用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応