好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 油性塗料用刷毛
白毛 塗り刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59743547
品番
816224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
工作用としても、タッチアップにも便利なサイズで樹脂巻きの為長時間水につけてもサビがでにくい仕様です。DIY用として最適
サイズ
30mm
種類
刷毛
毛材
化学繊維
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応