好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 水性塗料用刷毛
白毛刷毛 舞妓はん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59743626
品番
18335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種類
刷毛
サイズ(号)
20
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応