※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-700 【レンタル】木材水分計 ケツト科学研究所 59743735 MT-700 【レンタル】木材水分計 ケツト科学研究所 59743735

【レンタル】木材水分計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59743735 品番 MT-700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

電気抵抗方式を採用した木材水分計です。
管理状況に合わせ表示水分値を-9.9〜+9.9%の間で補正することができ、実情に適合させることができます。

仕様【特殊機能】自動温度補正、平均値表示 上限アラーム設定(10〜39%およびOFF) オートパワーオフ(約5分で自動OFF) 水分値補正(-9.9〜9.9%) セット内容本体 寸法(mm)110(W)×50(H)×210(D) 質量(kg)0.5 測定範囲5〜40%(樹種により異なる/『7.樹種番号表』参照) 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6本 測定方式電気抵抗式 消費電力0.54W 測定精度20%未満:±0.5%、20%以上:±2.0% 測定対象単板・木材全般 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする