※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPAD-503 【レンタル】土色計 コニカミノルタ 59744171 SPAD-503 【レンタル】土色計 コニカミノルタ 59744171

【レンタル】土色計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59744171 品番 SPAD-503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消
人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。

仕様
【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)
【測定径】約Φ8mm
【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ
【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)
セット内容土色計(単三電池×4)、ソフトケース、リストストラップ、白色校正版、保護ガラスキャップ(本体に装着済み)、保護カバー、収納ケース 寸法(mm)158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm 質量(g)370(電池別) 表示土色帖マンセル値(389色)、Lab 測定時間約1秒 使用温湿度範囲0〜40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 保管温湿度範囲-20〜40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする