曜日別特売
TMC-400 【レンタル】軽量軸力計(油圧式)(校正書付) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 59744871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMC-400 【レンタル】軽量軸力計(油圧式)(校正書付) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 59744871
TMC-400 【レンタル】軽量軸力計(油圧式)(校正書付) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 59744871

【レンタル】軽量軸力計(油圧式)(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
レンタル日数(日)90
内容量1台注文コード59744871品番TMC-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

堅牢なプロテクターを装備し苛酷な使用条件でもゲージ部をしっかり補します。
N(ニュートン)で表示し、指針が締付け速度に同調していますので測定作業が非常に楽です。
測定精度±2%の高精度、その上持ち運びに便利な小型軽量ボディで衝撃に強い設計です。
クランプを装備していますので、鉄骨などへの装置に便利です。
トルシアボルト用のブッシングを新開発。

測定ボルトサイズ
ボルト呼び径M16/首下長さ65~70mm
ボルト呼び径M20/首下長さ75~80mm
ボルト呼び径M22/首下長さ80~85mm
ボルト呼び径M24/首下長さ85~90mm
セット内容
本体、リテイナー、六角ボルト(M6)、トルシアボルト用ブッシング(M16、M20、M22、M24)、六角ハイテンボルト用ブッシング(M16、M20、M22、M24)、アタッチメント(M16、M20、M22、M24)、スパナ、落下防止用ワイヤー、換算表、プレート(M16、M20、M22、M24)、収納ケース、取扱説明書
仕様
一目盛/5kN
質量(kg)
9.8
測定範囲
5~400kN
測定精度
±2%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
239×358×76
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,480/税込¥9,328
北海道地方数量1につき¥10,400/税込¥11,440
沖縄地方数量1につき¥15,520/税込¥17,072
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする