ステンレス ワイヤーブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)230 形状剣先 注文コード59745272 品番40382
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は全長・形状・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
形状剣先 全長(mm)230 種類刷毛 材質(毛)ワイヤー 行数6行 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
金属部品の清掃

同様品がホームセンターなどで手に入りにくいなかコストパフォーマンスが高く助かります。

対象商品:
59745263
2023-04-02
用途:
塗装作業
サービス業

安くていいもので良かったです。
また、買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする