好川産業
好川産業の 手研磨
好川産業の 手作業ブラシ
好川産業の メンテナンスブラシ
ステンレス ワイヤーブラシ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
255
形状
直柄
注文コード
59745297
品番
653760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
全長・形状・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
直柄
全長(mm)
255
種類
刷毛
材質(毛)
ワイヤー
行数
3行
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応