好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の その他特殊用途
ステンレス ワイヤー金柄ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59745315
品番
40821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ステンレスタイプでさびに強い。
研磨力も優れており金柄ブラシの定番です。
用途
建築・塗装時の下地処理作業
仕様
ステンレスワイヤー金柄ブラシ
全長(mm)
270
種類
下地処理
材質(毛)
ワイヤー
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※オールステンレスではなく鉄なども入っています。