好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の その他特殊用途
ワイヤー 金柄ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種類
刷毛
注文コード
59745358
品番
653720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥119
販売価格(税別)
¥
108
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤータイプのブラシでローコスト、研磨力に優れています。
種類
刷毛
主な用途
建築用
材質(毛)
ワイヤー
全長(mm)
270
用途
建築・塗装時の下地処理作業
仕様
並
RoHS指令(10物質対応)
対応