ワイヤーブラシ (黒線)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59745376 品番 40621
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
タイプ黒線小判6行 種類刷毛 材質(毛)ワイヤー 主な用途建築用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする