好川産業
好川産業の 手研磨
好川産業の 手作業ブラシ
好川産業の メンテナンスブラシ
ワイヤーブラシ (黒線)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59745394
品番
40042
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
全長(mm)
255
タイプ
黒線直柄4行
種類
刷毛
材質(毛)
ワイヤー
主な用途
建築用
毛色
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応