ワイヤーブラシ (白線)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59745446 品番 653753
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
種類刷毛 主な用途建築用 材質(毛)ワイヤー 全長(mm)255 タイプ白線直柄3行 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59745412
2023-04-02
用途:
塗装作業
サービス業

安くていいもので良かったです。
また、買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする