曜日別特売
PVM-3 【レンタル】ポータブル電磁流速計 NKS 59746149

【レンタル】ポータブル電磁流速計

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)60レンタル日数(日)60注文コード59746149品番PVM-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。
流速に応じて自動感度調整。
測定データを内部メモリーに保存。
保存データをパソコンに転送可能。
自動パワーセーブモード機能。
20文字×4桁 液晶表示。
カレンダー内蔵。

質量(kg)
(本体)約1.3
(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)
測定精度
0.000~0.999m/s(±0.020m/s)
1.000~1.999m/s(±0.040m/s)
2.000~4.000m/s(±0.080m/s)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)
(センサープローブ)25×100×25
主材質
(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)
(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組としてセット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース測定範囲最大4m/s電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)測定方式電磁式表示20桁×4行 LCDディスプレィデータ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送時間(平均)1、5、10、20、40、60sec.電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間応答時間(秒)0.5測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと)周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること)使用水温(℃)0~40(凍結除く)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34747833
2022-08-31
用途: 流速測定
サービス業

壊れている機械がレンタルされました。機械到着後2日以内に動作確認をしないとメーカーより補償を求められる可能性があるので注意が必要です。また、作業工程に影響が出ることを念頭に入れておいたほうがいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする