好川産業
好川産業の 容器・ひしゃく
好川産業の 塗料用ボトル
PE 洗浄ビン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59746216
品番
654803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
最小目盛(mL)
100
材質(本体)
低密度ポリエチレン
材質(キャップ)
高密度ポリエチレン
用途
洗浄用として使用できます。ボトル部分を握ると先端から液体が噴出します。狭い場所に液体を注入しやすい設計になっています。小さな部品などの洗浄にもご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応