※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D1-009A 【レンタル】D1日射計セット ログ電子 59746289 D1-009A 【レンタル】D1日射計セット ログ電子 59746289

【レンタル】D1日射計セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59746289 品番 D1-009A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
用途
気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。
道路管理、高速道路の路面状態監視。
仕様
データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)
データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)
表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示)
質量(kg)
センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)
データロガー/2以内(装備質量)
測定モード
インターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)
インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧
日照時間(秒単位で計測、分単位で記録)
記憶容量
114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)
最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲)
応答速度
<18sec (95%)
<6sec (63%)
測定間隔
分/1、2、5、10、20、30、60
時/2、4、12、24
内部ADコンバータ
分解能/16BitADコンバータ
サンプリング/1秒
測定性能
電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内
分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000)
型式データロガー/D1-009A 測定範囲2000W/m2(最大) 電源2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨) ケーブル長(m)10 チャンネル数入力/電圧測定用1CH 感度5〜15mV/kW/m2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×164×79 接続方法センサー/防水コネクタ接続 材質(ケース)ポリカーボネイト防滴ケース センサーCMP-3 設定方式パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ 対応センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上 寸法(Φ×mm)110×84(センサー) 材質(ハウジング)アルミニウム 測定波長310〜2800nm(50%points) 使用環境温度(℃)-20〜+70℃(結露しないこと) 視野角180° 動作温度(℃)-40〜+80℃ 非直線性2.5%(0〜1000W/m2) 温度依存症±5%(-10〜+40℃) 経年変化<1%/年 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※基本日数からの延長料金になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする