曜日別特売
673528 バックアップ材 丸棒 好川産業 59746855

バックアップ材 丸棒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)18
長さ(m)4
内容量1本注文コード59746855品番673528
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。
本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。

仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形サイズΦ18×4m直径(Φmm)18長さ(m)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59746837
2024-05-23
用途: 機器の梱包時に補助材として使用します
製造業

150mmずつカットして、製品の梱包の際に使用しております。

対象商品 : 59746873
2022-04-12
用途: 商品の梱包
ハンドメイドショップI wishその他業種

まだ使ってませんが、知り合いに教えてもらいました。
役立ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする