バックアップ材 丸棒

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59746864 品番 673529
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。
本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。

仕様耐薬品性 材質低密度ポリエチレン 形状丸形 サイズΦ20×3m 直径(Φmm)20 長さ(m)3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59746837
2024-05-23
用途:
機器の梱包時に補助材として使用します
製造業

150mmずつカットして、製品の梱包の際に使用しております。

対象商品:
59746873
2022-04-12
用途:
商品の梱包
ハンドメイドショップI wish 様 (その他業種)

まだ使ってませんが、知り合いに教えてもらいました。
役立ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする