フレキUIねじガス栓 都市ガス用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(機器側)Rc1/2 流量(kL/h)3.1 色(つまみ部)ベージュ 注文コード59747686 品番G331UC5-10
参考基準価格(税別)¥7,110 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様・流量・色など16種類から選べます 他の種類を見る
使用ガス都市ガス 仕様(機器側)Rc1/2 寸法A(mm)106.5 寸法D(mm)26.9 寸法E(mm)F27 寸法B(mm)47.9 寸法C(mm)41.9 配管10A アズワン品番64-5126-02 色(つまみ部)ベージュ 流量(kL/h)3.1
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする