光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
検査孔付フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59747966
品番
G334SP5-15
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
使用ガス
都市ガス
仕様
(機器側)Rc1/2、検査孔有り
寸法A(mm)
102
寸法D(mm)
59.9
寸法E(mm)
F22
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
86.5
配管
15A
色(つまみ部)
黒
流量(kL/h)
2.4
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。