光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59748142
品番
G333OPN-3/4
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
使用ガス
都市ガス
仕様
(機器側)Rc3/4
寸法A(mm)
75.3
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
F32
寸法B(mm)
57.9
寸法C(mm)
74.1
配管
Rc3/4
色(つまみ部)
黒
流量(kL/h)
4.5
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。