光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
検査孔付ねじガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59748237
品番
G98PO-1/2
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
都市ガス
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
Rc1/2
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
56
寸法H1(mm)
39.2
寸法R(mm)
39
寸法H2(mm)
19.5
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。