光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
検査孔付ねじガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59748255
品番
G98PO-1
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
都市ガス
寸法L(mm)
85
寸法d(mm)
Rc1
寸法F(mm)
41
寸法D(mm)
66.7
寸法R(mm)
48
寸法H2(mm)
46.5
寸法H3(mm)
29
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。