入浴サポートクッションU(枕型大)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59748648 品番1126-A
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

お風呂で便利な沈むクッション。
メッシュ素材を広範囲に使用。
ご使用後の水抜けが早くなりました。吊り下げに便利な設計。

用途
特殊浴槽での肩口・足まわりの保護。
浴槽内での首まわり・股関節等の保護。
材質側地表面/ポリエステル100%(立体メッシュ防カビ加工)、側地裏面/ポリエステル100%(メッシュ)、中身/ポリエチレン(自沈抗菌ビーズ) 厚さ(mm)約80 寸法(mm)約500×300 ブルー 質量(g)1220 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機(60℃・30分以内)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする