IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
ノッチ角度(°)
90
注文コード
59750187
品番
ACSNO-229-S2B-C2002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・ノッチ角度
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ACSNO形、UCSQO形、UCSQM形
保護構造
IP65(IEC 60529)
段数
2段(コンタクトブロック)
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
動作方式
各位置停止(手動)
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20〜50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
25.5(0〜0.5)
ハンドル色
黒
ハンドル形状
S2形ハンドル
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
適合地域
-
回路
番号:C2002
適合ハンドル
S2
操作方式
各位置停止式
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
20以上