【レンタル】高精度小型メモリー圧力計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59750480 品番 DEFI2-D5HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

長期期間の水圧変位を測定する際に最適です。
難しい設定を要しないため、どなたでも簡単にご使用いただけます。

用途水深、潮位の観測・漁網取付による挙動調査・水中計測器への取付による係留深度モニターなど 仕様【センサー仕様】耐圧性能:各測定範囲に対応、【ロガー部共通仕様】通信形態:インターフェイスユニットと赤外線通信、転送時間:約22分(フルデータ転送時)、収録データサイズ:最大約82万データ セット内容本体、Oリング、シリコングリス、単四電池、収納ケース、取扱説明書 質量(g)空中:約132、水中:約72(電池を含む) 測定範囲(MPa)0〜0.5(0〜50m相当) 電源単4形アルカリ乾電池 測定項目水圧(深度) 対応OS※対応最新OS:Windows7 センサータイプ半導体圧力センサー 分解能0.00005MPa(0.005m相当) 精度(%)±0.3FS 消費電流(mA)計測時:約25 メモリー内蔵フラッシュメモリー8MB インターバル観測:1〜59秒、1〜60分 応答速度0.05秒(90%応答標準値) モード観測:連続モード 主材質【筐体】チタン2種、【光学窓】ポリカーボネート インターフェイス型式:DEFI-IF、通信形態:PCとUSB接続、電源:USBバスパワー、使用温度範囲:-3〜45℃、主材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、寸法:110mm×80mm×66mm(ケーブルを除く)、質量:225g A/Dコンバータ16ビット データ転送方式:RS-232C準拠、115200bps サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする